Motion
C96SB50-100
C96S Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 50 mm, Carrera de 100 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #05225479
No. Fabricante C96SB50-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C96S Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 50 mm, Carrera de 100 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #05225479
No. Fabricante C96SB50-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    279 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1154 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1374 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M16x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de la serie C96 cumplen con la norma ISO 15552. La serie está disponible con una varilla simple o doble en 6 tamaños de orificio de ø32 a ø125mm. La combinación de cojín de aire y cojín del parachoques reduce en gran medida el ruido al final de la carrera. Las cubiertas de alta precisión y las tuercas de la varilla de unión mejoran la precisión del montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del buje y la varilla del pistón, así como la reducción de las tolerancias, ha reducido la desviación de la varilla del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800mm.
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    JA50-16-150
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    ES5050
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    E5050
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    D5050, DS5050 (para accesorio ES)
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    C5050
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    CS5050
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    F5050
  • Soportes de pie - MS1
    L5050
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    GKM16-32 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CS95-50
  • Serie
    C96S
  • Ojo de varilla esperical
    KJ16D Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SB50-100 CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, tipo estándar, varilla única
  • El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático