Motion
VF5320-3TZ1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-3TZ1-03

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #05225539
No. Fabricante VF5320-3TZ1-03
Precio180.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF5320-3TZ1-03

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #05225539
No. Fabricante VF5320-3TZ1-03
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
Precio180.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VF5320-3TZ1-03 VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
  • Válvula de solenoide de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"