Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud del cable conductorSAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePie
- OpcionesCon rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z