Motion
SS5V3-W10CD-04BS-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-04BS-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05225684
No. Fabricante SS5V3-W10CD-04BS-N7
Price$419.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-04BS-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #05225684
No. Fabricante SS5V3-W10CD-04BS-N7
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
Price$419.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    82.7 mm
  • Longitud total
    223 mm
  • Ancho general
    133.9 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Details

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-W10CD-04BS-N7 SS5V 04 ESTACIÓN
  • Conector circular
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)