Motion
MGCMB20-150-M9P

SMC CORP OF AMERICA
MGCMB20-150-M9P

MGC, cilindro guía
Artículo MI #05225711
No. Fabricante MGCMB20-150-M9P
Precio410.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGCMB20-150-M9P

MGC, cilindro guía
Artículo MI #05225711
No. Fabricante MGCMB20-150-M9P
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
Precio410.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    44 mm
  • Longitud total
    269 mm
  • Ancho general
    106 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    185 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    220 N
  • Tamaño de la varilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de cilindro guiado
    Varilla doble compacta
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MGC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MGCMB20-150-M9P MGC, CILINDRO GUÍA
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"