Motion
CDNA2T40-655-D-XC3BD

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2T40-655-D-XC3BD

Cilindro, VARILLA DE ANCLAJE, BLOQUEO DE POTENCIA, A/S
Artículo MI #05225791
No. Fabricante CDNA2T40-655-D-XC3BD
Precio551.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2T40-655-D-XC3BD

Cilindro, VARILLA DE ANCLAJE, BLOQUEO DE POTENCIA, A/S
Artículo MI #05225791
No. Fabricante CDNA2T40-655-D-XC3BD
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
Precio551.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    864 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    655 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +12 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón
  • Rango de presión de funcionamiento
    +12 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2T40-655-D-XC3BD CILOS, VARILLA DE ACOPLAMIENTO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"