Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Dirección de bloqueoAmbas direcciones
- Método de bloqueoBloqueo neumático
- Tipo de montajePie axial
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCLA2
- Material del tuboTubo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
CDLA2L40-150-P-F59WL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad