Motion
PF2D520-13-2

SMC
PF2D520-13-2

Interruptor de flujo neumático - 1/2 pulg., 24 V CC máx., rango de temperatura de 0 a +50 °C
Artículo MI #05225843
No. Fabricante PF2D520-13-2
Precio719.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2D520-13-2

Interruptor de flujo neumático - 1/2 pulg., 24 V CC máx., rango de temperatura de 0 a +50 °C
Artículo MI #05225843
No. Fabricante PF2D520-13-2
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
Precio719.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/2

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/2 pulg.
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2D
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2D520-13-2 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Interruptor de flujo digital para agua desionizada y productos químicos
  • Unidad de sensor de tipo remoto
  • Rango de caudal: 0.4 a 4l/min ~ 4 a 40l/min
  • Salida para unidad de pantalla con o sin salida analógica
  • Tamaños de puerto: 3/8", 1/2", 3/4"