Motion
IDG20H-N03

SMC
IDG20H-N03

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: 5 °F
Artículo MI #05225860
No. Fabricante IDG20H-N03
Precio963.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDG20H-N03

Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: 5 °F
Artículo MI #05225860
No. Fabricante IDG20H-N03
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
Precio963.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.350 pulg.
  • Longitud total
    4.450 pulg.
  • Ancho general
    2.130 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    7.839 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    7.062 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.776 scfm
  • Punto de rocío estándar
    5 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG20H-N03 SECADOR DE AIRE,
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle