Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de copa compatiblesDe 2 a 25 mm
- Tipo de puerto de escape1/8 hembra Rc roscado
- Diámetro máx. de copa compatible25 mm
- Boquilla Diámetro0.7 mm
- Altura total64.6 mm
- Longitud total78 mm
- Ancho general21.6 mm
- Tipo de puerto de suministroM5x0.8 hembra roscado en sistema métrico
Detalles
- AccionamientoManual
- Subsistemas de componentes incluidosEyector, filtro, válvula de suministro y liberación, interruptor de vacío
- Rango de presión de suministro del eyectorDe +0.2 a +0.55 MPa
- Tipo de escapeSin silenciar
- Clasificación del filtro30 μm
- Flujo de aspiración máximo10 l/min
- Estado normal de la válvulaVálvula de suministro y liberación
- Número de etapas del eyector1
- Estándares cumplidosJIS
- Tensión de alimentación24 V CC
- Rosca estándarSistema métrico, Rc
- Rango de presión establecida de la válvulaDe +0.3 a +0.6 MPa