Motion
50BB17H  1-1/4” CALIBRE

IWIS
50BB17H 1-1/4” BORE

50BB17H 1-1/4” CALIBRE
Artículo MI #05227833
No. Fabricante 50BB17H 1-1/4” BORE
Precio37.88 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50BB17H 1-1/4” BORE

50BB17H 1-1/4” CALIBRE
Artículo MI #05227833
No. Fabricante 50BB17H 1-1/4” BORE
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
Precio37.88 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7200 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras
    1
  • Número de Dientes  
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648328055

Descripción general

Descripción del fabricante
50BB17H X 1.25" PROYECTO DE ORIFICIO