Especificaciones
Dimensiones
- Altura total73.2 mm
- Longitud total212.7 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Especificación de la unidadCC-Link
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie