Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Brida Diámetro22 mm
- Valor P máximo4000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Longitud8 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojineteCast Bronze C93200 (SAE 660)
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905205569
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 oC
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- UPC_NO717905205569
Descripción general
- Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial