Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.579 pulg.
- Ancho general0.374 pulg.
- Diámetro del eje0.984 pulg.
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893508023
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.