Motion
CDNA2C50TN-300-D

SMC
CDNA2C50TN-300-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #05234487
No. Fabricante CDNA2C50TN-300-D
Precio570.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDNA2C50TN-300-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #05234487
No. Fabricante CDNA2C50TN-300-D
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
Precio570.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    537 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de la serie CNA2 con bloqueo es adecuado para paradas a mitad de carrera, paradas de emergencia y prevención de caídas. Una fuerza de retención igual en las direcciones de extensión y retracción permite bloquear en cualquiera de los extremos de la carrera. La alta fiabilidad y la fuerza de sujeción estable se mantienen utilizando una zapata de freno sustancialmente alargada con una resistencia al desgaste superior. El mecanismo de bloqueo está aislado del aire de liberación del bloqueo, por lo que la función de bloqueo no se ve disminuida por la suciedad excesiva o el drenaje en el aire comprimido.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B05
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D05
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C05
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F05
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L05
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del resorte (bloqueo del escape)
  • Posición de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Ojal trasero (desmontable), MP4
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    15 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-05D
  • Argolla de varilla
    I-05A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CNA2
  • Soporte de pivote del muñón
    CA2-S04

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2C50TN-300-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo