Detalles adicionales
Terminales de E/S programables;software actualizable por el usuario
Listado de agencias
CE, UL, cUL
Voltaje de alimentación del variador
208/240 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Conexión del codificador
Sí
Clasificación de potencia en servicio normal
3/4 CV
Clasificación de frecuencia de entrada
45/66 Hz
Manual de instrucciones
Teclado/pantalla
LED alfanumérico
Catálogo del fabricante
Tipo de montaje
Riel DIN
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
6
Número de salidas digitales
2
Número de relés de salidas digitales
3
Número de fases de entrada
1 fase
Rango de temperatura de funcionamiento
De -10 a +50 °C
Modo de funcionamiento
Control de frecuencia, control vectorial
Corriente de salida de servicio normal
2.8 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
Opcional
Red de dispositivos de comunicación en serie
Tarjeta de opción
Interbús de comunicación serie S
Estándar RS485, Otros con tarjeta de opción
Modbus de comunicación en serie
Estándar
Comunicación serie Profibus Dp
Opción
Estándares cumplidos
C-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
Especificaciones técnicas
Nombre comercial/de marca
Vacon
Aplicación típica
Transportadores, ventiladores, embalaje, procesamiento, bombas, lavadoras
Garantía
18 meses desde la entrega o 12 meses desde la puesta en marcha, lo que ocurra primero.