Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada18.8 (1 min/10 min) A
- Profundidad general165 mm
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general370 x 165 x 165 mm
- Altura total370 mm
- Ancho general165 mm
- Peso18.00 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador208/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 21
- Tipo de envolventeIP21
- Clasificación de potencia en servicio normal4 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada45/66 Hz
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales6
- Número de salidas digitales2
- Número de fases de entrada3 f.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia, control vectorial
- Corriente de salida de servicio normal12.5 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Estándares cumplidosC-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL