Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada26.3 (1 min/10 min) A
- Profundidad general165 mm
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general370 x 165 x 165 mm
- Altura total370 mm
- Ancho general165 mm
- Peso18.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTerminales de E/S programables;software actualizable por el usuario
- Listado de agenciasCE, UL, cUL
- Voltaje de alimentación del variador208/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 21
- Tipo de envolventeIP21
- Conexión del codificadorSí
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada45/66 Hz
- Manual de instrucciones
- Teclado/pantallaLED alfanumérico
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales6
- Número de salidas digitales2
- Número de relés de salidas digitales3
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de fases de salida3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Modo de funcionamientoControl vectorial, control de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal17.5 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Teclado remotoOpcional
- Red de dispositivos de comunicación en serieTarjeta de opción
- Interbús de comunicación serie SEstándar RS485, Otros con tarjeta de opción
- Modbus de comunicación en serieEstándar
- Comunicación serie Profibus DpOpción
- Estándares cumplidosC-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
- Especificaciones técnicas
- Nombre comercial/de marcaVacon
- Aplicación típicaTransportadores, ventiladores, embalaje, procesamiento, bombas, lavadoras
- Garantía18 meses desde la entrega o 12 meses desde la puesta en marcha, lo que ocurra primero.
Descripción general
- Repleto de funcionalidad y posibilidades para llevar el control de cualquier máquina a un nivel completamente nuevo
- El tamaño compacto en combinación con un amplio rango de potencia es la base
- La interfaz RS-485 integrada, con Modbus RTU, ofrece una interfaz de comunicación en serie rentable y sencilla, estándar del sector
- También se puede conectar a una variedad de estándares de comunicación adicionales, como CANOpen, DeviceNet y Profibus DP, a través de tarjetas de opción fáciles de agregar
- Además, los terminales de E/S de fácil acceso, el montaje en riel DIN incorporado y la herramienta de copia de parámetros MCA que puede clonar los ajustes sin alimentación principal al variador son ejemplos de características que ayudan a reducir el tiempo de arranque