Motion
0020-3L-0031-4-R02

Danfoss Vacon
0020-3L-0031-4-R02

Variador de CA de frecuencia variable VACON® - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 20 hp, corriente de salida de 31 A de servicio normal, clasificación IP 21 , 45/66 Hz, control de frecuencia, control vectorial
Artículo MI #05234565
No. Fabricante 0020-3L-0031-4-R02
Precio3,582.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Vacon
0020-3L-0031-4-R02

Variador de CA de frecuencia variable VACON® - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V CA, servicio normal de 20 hp, corriente de salida de 31 A de servicio normal, clasificación IP 21 , 45/66 Hz, control de frecuencia, control vectorial
Artículo MI #05234565
No. Fabricante 0020-3L-0031-4-R02
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
Precio3,582.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    46.5 (1 min/10 min) A
  • Profundidad general
    202 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    414 x 165 x 202 mm
  • Altura total
    414 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Terminales de E/S programables;software actualizable por el usuario
  • Listado de agencias
    CE, UL, cUL
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 21
  • Tipo de envolvente
    IP21
  • Conexión del codificador
    Sí
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    20 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    45/66 Hz
  • Manual de instrucciones
  • Teclado/pantalla
    LED alfanumérico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    6
  • Número de salidas digitales
    2
  • Número de relés de salidas digitales
    3
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de fases de salida
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial, control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    31 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Opcional
  • Red de dispositivos de comunicación en serie
    Tarjeta de opción
  • Interbús de comunicación serie S
    Estándar RS485, Otros con tarjeta de opción
  • Modbus de comunicación en serie
    Estándar
  • Comunicación serie Profibus Dp
    Opción
  • Estándares cumplidos
    C-Tick, CB, CE, EN 61800, EN 61800-3, GOST-R, IEC, IEC 61131-3, UL
  • Especificaciones técnicas
  • Nombre comercial/de marca
    Vacon
  • Aplicación típica
    Transportadores, ventiladores, embalaje, procesamiento, bombas, lavadoras
  • Garantía
    18 meses desde la entrega o 12 meses desde la puesta en marcha, lo que ocurra primero.

Descripción general

Descripción del fabricante
VACON0020-3L-0031-4-R02 135U1350
  • Repleto de funcionalidad y posibilidades para llevar el control de cualquier máquina a un nivel completamente nuevo
  • El tamaño compacto en combinación con un amplio rango de potencia es la base
  • La interfaz RS-485 integrada, con Modbus RTU, ofrece una interfaz de comunicación en serie rentable y sencilla, estándar del sector
  • También se puede conectar a una variedad de estándares de comunicación adicionales, como CANOpen, DeviceNet y Profibus DP, a través de tarjetas de opción fáciles de agregar
  • Además, los terminales de E/S de fácil acceso, el montaje en riel DIN incorporado y la herramienta de copia de parámetros MCA que puede clonar los ajustes sin alimentación principal al variador son ejemplos de características que ayudan a reducir el tiempo de arranque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo