Motion
20-110-30-psi/kPa-1/8

NOSHOK Inc
20-110-30-psi/kPa-1/8

Manómetro, caja de ABS de 2”, componentes internos de aleación de cobre, 30 psi/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #05234613
No. Fabricante 20-110-30-psi/kPa-1/8
Precio36.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
20-110-30-psi/kPa-1/8

Manómetro, caja de ABS de 2”, componentes internos de aleación de cobre, 30 psi/kPa, 1/8 NPT con. posterior
Artículo MI #05234613
No. Fabricante 20-110-30-psi/kPa-1/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 20.110.30-PSI/KPA 1/8
  • Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero. Ideal para aplicaciones hidráulicas, neumáticas, médicas, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.
  • Hay varias opciones de conexión disponibles, incluido el montaje en panel. También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo