Motion
25-901-100-psi/kPa

NOSHOK Inc
25-901-100-psi/kPa

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #05234614
No. Fabricante 25-901-100-psi/kPa
Precio85.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-901-100-psi/kPa

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #05234614
No. Fabricante 25-901-100-psi/kPa
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
Su precio$85.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE LÍQUIDO 25.901.100-PSI/KPA 1/4
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo