Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total59 mm
- Eje Diámetro25 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica980 N
- Rango de temperatura de funcionamiento176 °F
- SerieJP
- Capacidad de carga estática1560 N