Motion
E177
Motor de reemplazo de módulo de motor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , caja TE (totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1430 rpm - base de 1750 rpm, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #05235531
No. Fabricante E177
Precio502.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de reemplazo de módulo de motor - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56 , caja TE (totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1430 rpm - base de 1750 rpm, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #05235531
No. Fabricante E177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio502.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    1 pie-lb
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • RPM base
    1430 rpm - 1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Módulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382105747
  • Corriente máxima permitida
    0.6 A, 1.2 A
  • Modelo
    CE86
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo del módulo de motor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382105747

Descripción general

Descripción del fabricante
E177 1/3HP 56FRAME 230/460 MOTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"