Motion
25491 CINTA DE ESTUCO Y ENMASCARAMIENTO PARA EXTERIORES 5959 ROJA 48 MM X 41.1 M

3M
25491 OUTDOOR MASKING & STUCCO TAPE 5959 RED 48 MM X 41.1 M

Cinta de enmascarar: 41.10 m de largo, 48 mm de ancho, roja
Artículo MI #05235820
No. Fabricante 25491 OUTDOOR MASKING & STUCCO TAPE 5959 RED 48 MM X 41.1 M
Precio57.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25491 OUTDOOR MASKING & STUCCO TAPE 5959 RED 48 MM X 41.1 M

Cinta de enmascarar: 41.10 m de largo, 48 mm de ancho, roja
Artículo MI #05235820
No. Fabricante 25491 OUTDOOR MASKING & STUCCO TAPE 5959 RED 48 MM X 41.1 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41.10 m
  • Peso
    0.842 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    caucho
  • Aplicación
    Inclinación: hormigón prefabricado hacia arriba
  • Material de apoyo
    Polietileno, Crim de paño
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115254918
  • UPC_NO
    00051115254918

Descripción general

Descripción del fabricante
25491 CINTA DE ESTUCO Y ENMASCARAMIENTO PARA EXTERIORES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso con estuco y otros exteriores revestidos
  • Se elimina limpiamente hasta tres meses después de la exposición a los rayos UV al sol y a la intemperie
  • Se pega inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"