Motion
CJ1W-ID261
Unidad de entrada CJ—Tensión y corriente de entrada: 24V CC, 4.1 mA, Común: 16 puntos, 1 común, Conexión externa: Conector Fujitsu
Artículo MI #05235983
No. Fabricante CJ1W-ID261
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada CJ—Tensión y corriente de entrada: 24V CC, 4.1 mA, Común: 16 puntos, 1 común, Conexión externa: Conector Fujitsu
Artículo MI #05235983
No. Fabricante CJ1W-ID261
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO CJ1W-ID261
  • Hay disponibles modelos de entrada de alta velocidad que cumplen con aplicaciones versátiles
  • Tiempo de respuesta ON: 15μs, Tiempo de respuesta OFF: 90μs
  • Utilice los modelos 24V CC, 100V CA y 200V CA para conectar dispositivos con diferentes tipos de salidas
  • Los modelos 24V CC se pueden conectar a dispositivos con salidas NPN o PNP; se utiliza la misma polaridad para el mismo común
  • El filtro digital de la unidad se puede ajustar de 0 ms a 32 ms para reducir la influencia del ruido externo
  • La interfaz de conector Fujitsu o MIL se puede utilizar para modelos con 32 o 64 entradas
  • Hay disponibles varios modelos de unidades de conversión de bloque de terminales, lo que facilita la conexión a dispositivos externos
  • Fabricante: Omron
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno