Motion
FFH12  34NPT F

FASTER
FFH12 34NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, plano, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 5075 psi PSI, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #05236112
No. Fabricante FFH12 34NPT F
Precio148.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH12 34NPT F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, plano, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 5075 psi PSI, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #05236112
No. Fabricante FFH12 34NPT F
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
Precio148.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    49.0 lb
  • Hexagonal
    42 mm | 1.6500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    42 mm | 1.6500 pulg.
  • Longitud total
    100.30 mm | 3.9500 pulg.
  • Tamaño
    0.7500 pulg.
  • Peso
    2.0100 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción
    Acoplamientos de cara plana, intercambio ISO 16028 , serie 35 MPa
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    42.27 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 °C a 100 °C | -13 °F a 212 °F
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00070 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • Rango de temperatura
    -25 °C a 100 °C | -13 °F a 212 °F
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Plano
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FFH 12-34NPT F DESCONEXIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle