Motion
52294
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #05238546
No. Fabricante 52294
Precio712.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #05238546
No. Fabricante 52294
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
Precio712.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    5.13 pulg.
  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.30 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
  • Consumo de aire en carga
    37.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Caballos de fuerza
    0.70 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    0616026522947
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
52294 7DEG AMOLADORA DE MATRICES DE COMPENSACIÓN 20,000RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"