Motion
6203-2RLD-8 C3

PEER BEARING CO (SKF)
6203-2RLD-8 C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05238557
No. Fabricante 6203-2RLD-8 C3
Precio15.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
6203-2RLD-8 C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05238557
No. Fabricante 6203-2RLD-8 C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6203-2RLD8C3 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203-2RLD-8 C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2RLD-8 C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106985914

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2RLD8C3 BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"