Motion
B954C028044
Barra ranurada - Material de bronce de aluminio fundido, diámetro de orificio de 3-1/2 in, diámetro exterior de 5-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #05238647
No. Fabricante B954C028044
Precio1,801.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra ranurada - Material de bronce de aluminio fundido, diámetro de orificio de 3-1/2 in, diámetro exterior de 5-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #05238647
No. Fabricante B954C028044
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
Precio1,801.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-1/2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Material
    Bronce de aluminio fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 intermitente a 1200 °F
  • UPC_NO
    717905024832

Descripción general

Descripción del fabricante
B954C028044-13 3 1/2 X 5 1/2 X 13"
  • C95400 Aluminio Bronce es una aleación de aluminio “VERDE” sin plomo Bronce CDA 954 9C ASTM B505
  • El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces estañados a temperatura ambiente.
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta.
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar.
  • Las barras sólidas y con núcleo de más de 8" de D.E. están abastecidas en longitudes de 105".
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia.
  • C95400 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente.
  • Propiedades típicas: (No se debe utilizar con fines de especificación). Cobre: 83.00 % mín. Aluminio: 10.00 – 11.50 % hierro 3.00: – 5.00 %
  • Propiedades físicas: resistencia continua a la tensión fundida, PSI: 85,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 32,000 min.
  • Elongación: 12 % mín. Resistencia a la tracción tratada con calor, PSI: 95,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 45,000 min. Elongación: 10 % mín. Dureza Brinell (carga de 3000 kg; según fundición): 170 Dureza Brinell (carga de 3000 kg; tratada térmicamente): 195
  • Clasificación de maquinabilidad: 60
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -450°F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 750°F intermitente a 1200°F
  • C95400 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos.
  • C95400 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"