Motion
C2216K

SKF
C2216K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #05238659
No. Fabricante C2216K
Precio736.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C2216K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, Ancho de 33 mm, Cónico 1:12, Abierto
Artículo MI #05238659
No. Fabricante C2216K
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
Su precio$736.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577759054
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316577759054

Descripción general

Descripción del fabricante
C2216K COJINETE DEL CARBURO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"