Motion
G207KRR28

PEER Bearing
G207KRR28

Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, 1.8050 pulg. de diámetro interior, 3.0730 pulg. de diámetro exterior, 1.6910 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #05239172
No. Fabricante G207KRR28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
G207KRR28

Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, 1.8050 pulg. de diámetro interior, 3.0730 pulg. de diámetro exterior, 1.6910 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #05239172
No. Fabricante G207KRR28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8050 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0730 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6910 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    G207KRR28-HX A GRANEL
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es de un tipo de orificio hexagonal con 1.8050 pulg. de diámetro del orificio, cierre sellado doble, 3.0730 pulg. de diámetro exterior y 1.6910 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    G207KRR28
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
G207KRR28-HX A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo