Motion
FD34SM2DZYR
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56Y , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1425 rpm - base 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #05239236
No. Fabricante FD34SM2DZYR
Precio931.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56Y , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1425 rpm - base 1725 rpm, montaje en brida N, servicio continuo
Artículo MI #05239236
No. Fabricante FD34SM2DZYR
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
Precio931.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    44.23 pies-libras
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.0 / 1.5 / 2.7–2.6 / 1.3 A
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382090067
  • Corriente máxima permitida
    1.3 A, 1.5 A, 2.6 a 2.7 A, 3 A
  • Modelo
    P063FPR4288015B
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Borde N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento manual
  • UPC_NO
    786382090067

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP 1425 y 1725 RPM FD34SM2DZYR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo