Motion
31L002
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 1/8" económicos
Artículo MI #05239385
No. Fabricante 31L002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 1/8" económicos
Artículo MI #05239385
No. Fabricante 31L002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786033391

Descripción general

Descripción del fabricante
31L002

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo