Motion
1825DU
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 18 mm, 25 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #05239657
No. Fabricante 1825DU
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 18 mm, 25 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #05239657
No. Fabricante 1825DU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7087 pulg., 18 mm
  • Diámetro interior
    18 mm
  • Valor P máximo
    250 N/mm2;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Tipo dividido; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DU 18mm D.I. x 20mm D.E. x 25mm Ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    250 N/mm2, 36259.4 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
1825DU POLÍMERO METÁLICO - DU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like