Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante12, 3X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Tipo de servicioServicio medio
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Resistencia al corte En IsoEN ISO B
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Nylon/Spandex
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490480091
- MaterialPoliuretano
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO20076490480091
- Temperatura de lavado104 °F
Descripción general
- Mayor protección contra cortes, vida útil y comodidad con un alto nivel de destreza
- Alta destreza con mayor duración gracias al bajo peso de la palma y excelente resistencia a la abrasión
- Disponible en una amplia gama de tamaños para adaptarse a todos los trabajadores de 5-12 (XS-XXXL)
- También disponible en paquete Vend