Motion
11-644-10

Ansell
11-644-10

Guantes resistentes a los cortes HyFlex - Tamaño X-Large, 10, ANSI Cut Level A2, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #05239775
No. Fabricante 11-644-10
Precio14.63 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
11-644-10

Guantes resistentes a los cortes HyFlex - Tamaño X-Large, 10, ANSI Cut Level A2, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #05239775
No. Fabricante 11-644-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.63 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO B
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Nylon/Spandex
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490480183
  • Material
    Poliuretano
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490480183
  • Temperatura de lavado
    104 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
288187 HYFLEX 11644 BLANCO TAMAÑO 10, 0
  • Mayor protección contra cortes, vida útil y comodidad con un alto nivel de destreza
  • Alta destreza con mayor duración gracias al bajo peso de la palma y excelente resistencia a la abrasión
  • Disponible en una amplia gama de tamaños para adaptarse a todos los trabajadores de 5-12 (XS-XXXL)
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle