Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9.5
- Peso0.4
Detalles
- AplicacionesConstrucción,Propósito general
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorBeige, amarillo
- Calidad cueroGrado económico
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Piel de vaca plena flor de calidad económica
- Parte trasera de algodón
- Muñeca elástica exterior
- Puño de seguridad sin cordones