Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12
- TamañoSO
- Peso0.5
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- ColorVerde
- País de origenBANGLADESH
- Características y beneficios• PVC de doble inmersión • Tratado con revestimiento Actifresh® • Acabado texturizado Sure-Grip • Guantetete de 12″
- Código de armonización6216.00.2600
- Número de Upc del fabricante065537819754
- UPC_NO65537819754
Descripción general
- PVC de doble inmersión
- Tratado con recubrimiento Actifresh®
- Acabado texturizado Sure-Grip
- 12″ guantelet