Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenBANGLADESH
- Código de armonización6116.10.5520
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante065537803357
- MaterialNailon recubierto de nitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaNitrilo
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537803357
Descripción general
- Revestimiento de nitrilo resistente
- Tratado con recubrimiento Actifresh®
- Acabado ligeramente texturizado
- Exterior de punto sin costuras de nylon
- Muñeca ajustada extendida