Motion
CDBG1BA32-100-HN

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1BA32-100-HN

CBG1, Cilindro de bloqueo final
Artículo MI #05241925
No. Fabricante CDBG1BA32-100-HN
Precio90.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBG1BA32-100-HN

CBG1, Cilindro de bloqueo final
Artículo MI #05241925
No. Fabricante CDBG1BA32-100-HN
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
Precio90.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    223 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG1

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBG1BA32-100-HN CBG1, CILINDRO DE BLOQUEO DEL EXTREMO
  • Cilindro de bloqueo del extremo, CBG1
  • Doble acción, varilla única
  • 7 estilos de montaje disponibles
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Parachoques de goma o cojín de aire estándar
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"