Especificaciones
Dimensions
- Display Outside Diameter37.5 mm
- Peso53 g
Details
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula0.2 MPa, 30 psi
- Conexión de rosca1/8 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
CALIBRE G36-P2-N01-L-X30
- Zonas de color rojo y verde para mejorar la visibilidad del rango de control de presión
- Rosca en la parte posterior
- Tamaño del puerto: G36: R1/8, NPT1/8; G46: R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63: R1/8, R1/4
- X30 opción para indicación MPa, psi (G36, G46 solamente)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad