Motion
IRV20-LC10BZB

SMC CORP OF AMERICA
IRV20-LC10BZB

Regulador de vacío
Artículo MI #05241945
No. Fabricante IRV20-LC10BZB
Precio201.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IRV20-LC10BZB

Regulador de vacío
Artículo MI #05241945
No. Fabricante IRV20-LC10BZB
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
Precio201.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    Empujar para conectar de 10 mm

Detalles

  • Ubicaciones de conexión
    Estándar
  • Unidades de medida mostradas
    kPa
  • Incluye
    Interruptor de presión
  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    8.47 scfm
  • Tipo de señal de salida
    Electricidad analógica
  • Ajustar rango de presión
    De -100 a -1.3 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
IRV20-LC10BZB REGULADOR DE VACÍO
  • Serie de conexiones de una cara
  • Masa reducida en un 20 %
  • Caudal máx. 140 l/min (ANR) y 240 l/min (ANR)
  • Presostato digital integrado para montaje en panel
  • Accesorios integrados de un solo toque

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"