Motion
MXQ25-100R
Cilindro, mesa deslizante
Artículo MI #05241989
No. Fabricante MXQ25-100R
Price$1,150.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, mesa deslizante
Artículo MI #05241989
No. Fabricante MXQ25-100R
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
Price$1,150.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    221 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Bloqueo final
  • Opción de ajustador
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Fuerza máxima aplicada
    687 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXQ

Descripción general

Descripción del fabricante
MXQ25-100R CILOS, TABLA DESLIZANTE