Motion
PF3W704S-03-BT-MRA

SMC CORP OF AMERICA
PF3W704S-03-BT-MRA

Interruptor de flujo neumático - Caudal de 0.35 a 5.5 l/min, 3/8 BSPT, 28 V CC máx., Rango de temperatura de 0 a +50 °C, Conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #05241997
No. Fabricante PF3W704S-03-BT-MRA
Precio921.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W704S-03-BT-MRA

Interruptor de flujo neumático - Caudal de 0.35 a 5.5 l/min, 3/8 BSPT, 28 V CC máx., Rango de temperatura de 0 a +50 °C, Conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #05241997
No. Fabricante PF3W704S-03-BT-MRA
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
Precio921.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Rango de caudal
    De 0.35 a 5.5 l/min
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF3W
  • Estándares cumplidos
    CE, cUL
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF3W704S-03-BT-MRA FLUJO DIGITAL 3-COLOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"