Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
Descripción general
- Cilindro de tope de alta resistencia
- Tamaños de orificio (mm) 50, 63, 80
- Tipo de montaje: brida
- Tuberías disponibles en 2 direcciones
- Variedad de opciones disponibles