Especificaciones
Dimensiones
- Altura total134 mm
- Longitud total227.3 mm
- Ancho general72 mm
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.7 (P a A/B) Cv, 4.5 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- FunciónCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta55 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal de conducto enchufable
- Consumo de energía del solenoide2.04 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)16 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 16 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Rosca estándarRc
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C