Motion
ZSE30AF-01-E

SMC
ZSE30AF-01-E

ZSE30AF-01-E
Artículo MI #05242010
No. Fabricante ZSE30AF-01-E
Precio94.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE30AF-01-E

ZSE30AF-01-E
Artículo MI #05242010
No. Fabricante ZSE30AF-01-E
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
Precio94.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    44 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +100 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ZSE30
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30AF-01-E 2 EXCAVACIÓN DE ALTA PRECISIÓN EN COLOR
  • Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
  • Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
  • Pantalla de 4 dígitos
  • Accesorios reemplazables con un solo toque

También puede gustarle