Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total54 mm
- Longitud total116 mm
- Ancho general73 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, nitrógeno
- Tipo de montajeSoporte
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamiento-50 a +0.75 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías3/8 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- SeriePF2A
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioPNP
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
- Rango de presión nominal (MPa): -0.05 a 0.75
- Opciones de salida: 2 PNP o NPN
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: F.S. al ±1 % o F.S. al ±2 % (según el rango de flujo)