Motion
PF2A721-N03-67-M

SMC
PF2A721-N03-67-M

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #05242021
No. Fabricante PF2A721-N03-67-M
Precio681.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2A721-N03-67-M

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #05242021
No. Fabricante PF2A721-N03-67-M
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
Precio681.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    116 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire, nitrógeno
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -50 a +0.75 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 NPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    PF2A
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A721-N03-67-M

También puede gustarle