Motion
ZSE30A-N01-P-LA1

SMC
ZSE30A-N01-P-LA1

ZSE30A, Interruptor de presión digital, Pantalla 2-Color, Alta precisión para vacío
Artículo MI #05242024
No. Fabricante ZSE30A-N01-P-LA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZSE30A-N01-P-LA1

ZSE30A, Interruptor de presión digital, Pantalla 2-Color, Alta precisión para vacío
Artículo MI #05242024
No. Fabricante ZSE30A-N01-P-LA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    42.5 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Precisión
    ±2 %
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Conexión eléctrica
    Cable conductor de 2 m
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a -101 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT con hembra M5 x 0.8
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +500 kPa
  • Tiempo de respuesta de señal
    2.5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Acción de cambio
    PNP (1 salida)

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE30A-N01-P-LA1 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN
  • Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
  • Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
  • Pantalla de 4 dígitos
  • Accesorios reemplazables con un solo toque

También puede gustarle